Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Ref.: 089943509
Ver todas las versiones
GUANTES-NITRILO-VERDES-T9-L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-NITRILO-VERDES-T9-L
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Con acabado interior flocado.
  • 100 % impermeables.
  • Patrón de diamante para un agarre seguro.
  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes.
  • Proceso de fabricación sin silicona.

  • Trabajos de pintura.

  • Tratamiento de superficies.

  • Mantenimiento de automóviles y máquinas.

  • Industria alimentaria.

  • Baños de galvanoplastia.

  • Limpieza.

  • Manipulación de pesticidas.

Acabado interior

Flocado
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.333 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

661354502.pdf

Catálogo General

089943509

Ficha Técnica

32410548.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018092502000018534485439f4489
Scroll to top