GUANTES-LATEX-RUGOSO-T10 Guante látex rugoso Con soporte de algodón sin costuras
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III
SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre.
Espesor de látex de 1.8mm.
Impermeable.
Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
Versión con recubrimiento completo.
Excelente tacto.
Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.
https://www.wurth.es/guantes-latex-rugoso-xxl-t-100899400632GUANTES-LATEX-RUGOSO-T10GUANTES-LATEX-RUGOSO-T10<br>Guante látex rugoso<br>Con soporte de algodón sin costuras<br><p class="level1">Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III</p><p class="level1">SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-5:2016</p><ul><li>Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre.</li><li>Espesor de látex de 1.8mm.</li><li>Impermeable.</li><li>Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.</li><li>Versión con recubrimiento completo.</li><li>Excelente tacto.</li><li>Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.</li><li>Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.</li><li>Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.</li></ul><br><P>Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/157449210.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/157449210.jpg2024-02-16T19:38:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!