Bandejas aluminio pollo

Ref.: 6123100022
BANDEJA ALUMINIO POLLO REDONDA OVALADA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA ALUMINIO POLLO REDONDA OVALADA
Bandejas aluminio pollo

Baja

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar almáximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.420 cm3.

Alta

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.900 cm3.

Ovalada

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorsor plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 2.600 cm3.

Material

ALU
Más Información

Longitud

192 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

256 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Altura

87 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

192 x 256 x 87 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 600 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6123100022

Ficha Técnica

32411883.pdf
Scroll to top