Manguito de protección contra el corte W-290 nivel-C

Ref.: 0899400421
Ver todas las versiones
MANGUITO LARGO P. CORTE (NIVEL-C) W-290
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO LARGO P. CORTE (NIVEL-C) W-290
Manguito de protección contra el corte W-290 nivel-C
Protección universal para el brazo con orificio para el pulgar y cierre de gancho y bucle para proteger la base de la mano, la muñeca y el antebrazo de los cortes

Ajuste perfecto y máxima seguridad

  • Orificio para el pulgar en la zona de agarre
  • Cierre de gancho y bucle para ajustar el ancho de la parte superior del brazo

Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección contra el corte

Muy cómodo y excelente flexibilidad

Perfecto para su uso junto con guantes de protección contra el corte


  • Para trabajos de exigencia media en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Industria del vidrio

  • Metalurgia

  • Mecanizado y procesamiento de aluminio

  • Para la manipulación de perfiles de metal y plástico

  • En zonas peligrosas de reciclaje y gestión de residuos

Material del revestimiento

HDPE/poliéster/elastano/poliamida
Más Información

Longitud

45 cm
Más Información

Tamaño

Universal
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información
Scroll to top