Guante de protección contra el corte

Ref.: 0899403709
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-D)-(W-300)T:9

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-D)-(W-300)T:9
Guante de protección contra el corte
W-300 nivel D
Guante de protección contra el corte robusto con revestimiento de espuma de nitrilo

Revestimiento de espuma de nitrilo

  • Buena resistencia a grasas y aceites
  • Excelente agarre en entornos de trabajo secos

El refuerzo adicional en la curvatura del pulgar garantiza una mayor vida útil

Excelente protección contra la abrasión y el corte gracias a su construcción especial con fibras


Para trabajos que impliquen unos requisitos elevados de protección contra cortes y la abrasión, como la manipulación y el proceso de objetos con bordes afilados en la industria del vidrio, el metal, la automoción y la construcción.

Material del revestimiento

HDPE/poliéster/acero/basalto/elastano/poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.830 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899403709

Declaración de conformidad EN

Y12019042602000070939516a221498e
Scroll to top