Guante de seguridad anticorte W-120 nivel B

Ref.: 0899403310
Ver todas las versiones
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-B)-(W-120)T:10

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-B)-(W-120)T:10
Guante de seguridad anticorte W-120 nivel B
Guante de protección contra el corte universal y flexible para trabajos sencillos de corte
  • Excelente comodidad gracias al revestimiento de PU transpirable
  • Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección contra el corte

Para trabajos sencillos con requisitos de protección contra el corte y cargas mecánicas, como trabajos de embalaje y mantenimiento y el mecanizado de piezas afiladas.

Material del revestimiento

Polietileno/elastano/poliamida/poliéster/fibra de vidrio
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.166 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403310

Declaración de conformidad EN

Y12020022502000063076461046840b9
Scroll to top