Guante de seguridad anticorte W-500 nivel F

Ref.: 0899403911
Ver todas las versiones
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-F)-(W-500)T:11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-F)-(W-500)T:11
Guante de seguridad anticorte W-500 nivel F
Guante de protección contra el corte extremadamente robusto con una protección contra cortes y resistencia a la abrasión máximas
  • Excelente resistencia mecánica en términos de resistencia a cortes y a la abrasión
  • Revestimiento de espuma de nitrilo con excelente agarre y buena resistencia a grasa y aceites
  • El refuerzo adicional en la curvatura del pulgar garantiza una mayor vida útil
  • Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
  • Buen ajuste

Para trabajos que impliquen unos requisitos máximos de protección anticorte, resistencia a la abrasión y resistencia a pinchazos, como la manipulación de cristal y aplicaciones relacionadas con la metalurgia, la automoción, el reciclaje y el mantenimiento.

Material del revestimiento

HDPE/acero/basalto/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

F
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.500 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403911

Ficha Técnica

32410511.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019042602000084211579a221498e
Scroll to top