Guante de seguridad anticorte W-401 Level E

Ref.: 0899403828
Ver todas las versiones
GUANTE-PROT-CORTE-(NIVEL E)-(W-401)-T:8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROT-CORTE-(NIVEL E)-(W-401)-T:8
Guante de seguridad anticorte W-401 Level E
Guante de protección apto para el uso de pantallas táctiles, con muy buenas propiedades de protección contra el corte con la máxima sensibilidad táctil
  • Excepcional comodidad gracias al revestimiento de PU transpirable
  • Excelente protección contra la abrasión y el corte gracias a su construcción especial con fibras
  • Ajuste y flexibilidad óptimos gracias al diseño de punto fino
  • Apto para manejar pantallas táctiles capacitivas

  • Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Trabajos de montaje de precisión que impliquen el riesgo de cortes

  • Aplicaciones que requieren un alto nivel de sensibilidad táctil

  • Mecanizado y procesamiento de piezas con bordes afilados

  • Industrias del vidrio, el metal, la automoción y la construcción

Material del revestimiento

Polietileno/poliamida/elastano/acero
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

E
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.599 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403828

Ficha Técnica

32410509.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210324020000862899039e934ab5
Scroll to top