Guante de seguridad anticorte W-120 nivel B

Ref.: 0899403307
Ver todas las versiones
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-B)-(W-120)T:7

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-B)-(W-120)T:7
Guante de seguridad anticorte W-120 nivel B
Guante de protección contra el corte universal y flexible para trabajos sencillos de corte
  • Excelente comodidad gracias al revestimiento de PU transpirable
  • Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección contra el corte

Para trabajos sencillos con requisitos de protección contra el corte y cargas mecánicas, como trabajos de embalaje y mantenimiento y el mecanizado de piezas afiladas.

Material del revestimiento

Polietileno/elastano/poliamida/poliéster/fibra de vidrio
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.330 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403307

Declaración de conformidad EN

Y12020022502000063076461046840b9
Scroll to top