Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Ref.: 0899435410
Ver todas las versiones
GUANTE PROTEC-QUIMICO-NITRILO-45CM-T 10

Descripción

GUANTE PROTEC-QUIMICO-NITRILO-45CM-T 10
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Diseño largo y reforzado
  • Patrón de diamante para un agarre seguro
  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes
  • Proceso de fabricación sin silicona

Trabajos de limpieza y mantenimiento, industria química, industria alimentaria, trabajos de pintura y desengrasado, químicos en la agricultura, refrigeración y aceites de corte

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.58 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.500 g
Más Información

ISO

21420EN ISO 374-1:2016+A1:2018EN ISO 374-5:2016
Más Información

Normas

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN
Más Información
Scroll to top