Grapadora neumática DKG 1040

Ref.: 07035550
Ver todas las versiones
GRAPADORA NEUMATICA DKG 1040
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPADORA NEUMATICA DKG 1040
Grapadora neumática DKG 1040
Dispositivo práctico y potente para colocar grapas con una anchura de 5,7 mm y una longitud de 10-40 mm

No necesita mantenimiento; dispositivo con una prolongada vida útil y apto para una amplia gama de aplicaciones

Potente pistón, libre de aceite

Flexible y versátil

Interruptor de doble función para cambiar de la activación simple a la activación por contacto, además de pieza de goma en la punta para superficies delicadas

Ajuste de profundidad sin herramientas

Permite regular rápidamente la profundidad de ajuste, lo que protege las superficies de trabajo

Trabajo agradable, cómodo y ergonómico

El dispositivo ofrece acceso sin herramientas para facilitar la solución de problemas, suministro de aire ajustable y un gancho para cinturón


Para uniones de paneles, embalajes de madera, muebles y palés.


Espiga de manguera no incluida en el contenido

Capacidad del depósito

100 Uds
Más Información

Peso de la máquina

1.18 kg
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8.3 bar
Más Información

Longitud

248 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

4.8 bar
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa

10 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Anchura trasera de grapa

5.7 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/4 pulgadas
Más Información

Consumo de aire por impacto

1.13 l
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2980.000 g
Más Información

Altura

245 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

4,8-8,3 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07035550

Ficha Técnica

32409923.pdf

Manual instrucciones

Y12021012102000017415411603141ac
Scroll to top