Grapas tipo 90

Ref.: 048057240
Ver todas las versiones
GRAPA PN-90-1.4301-40MM

Descripción

GRAPA PN-90-1.4301-40MM
Grapas tipo 90
Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Indicado para DKG 1040, n.º art. 0703 555 0


Para montaje de rejillas, falsos suelos, acabados detallados, paneles, marcos de mobiliario, producción de armarios

Número por palet

1400000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

5.7 mm
Más Información

Anchura del alambre

1.0 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,0 x 1,25 mm
Más Información
Scroll to top