Grapas tipo 90

Ref.: 048057 30
Ver todas las versiones
GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-30
Grapas tipo 90
Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina

Indicado para DKG 1040, n.º art. 0703 555 0


Para montaje de rejillas, falsos suelos, acabados detallados, paneles, marcos de mobiliario, producción de armarios

Número por palet

2080000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

5.7 mm
Más Información

Anchura del alambre

1.0 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.481 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,0 x 1,25 mm
Más Información
Scroll to top