Enrollador de correas

Ref.: 096380 249
Ver todas las versiones

GAR01 ENRROLLADOR CORREA SUJECIÓN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAR01 ENRROLLADOR CORREA SUJECIÓN
Enrollador de correas
Una solución rápida y práctica para enrollar y guardar tensores y correas de amarre con amarres
  • Adecuado para correas con una anchura de hasta 25 mm y una longitud de hasta 5 metros
  • Consta de 2 recipientes y una manivela
  • De polipropileno
  • Rango de temperatura: De -20°C a +60°C
  • Diámetro del tambor de la correa: 90 mm

Material

PP
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Color

NegroRojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.106 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

096380249

Ficha Técnica

32411654.pdf
Scroll to top