Funda de protección asiento vehículo 3 en 1

Ref.: 0722901005
FUNDA- PERSONALIZADA -3-EN-1 RIESTRA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA- PERSONALIZADA -3-EN-1 RIESTRA
Funda de protección asiento vehículo 3 en 1
Fundas de protección para asientos de vehículos con posibilidad de personalización

Características

  • Funda de asiento desechable con sujeción por pliegues en la parte inferior.
  • Protección del asiento.
  • Incluye fundas para el pomo del cambio de marchas y del freno de mano.
  • Rollos de 250 unidades.
  • Medidas: 1600x820mm.
  • Grosor de 18 micras.
  • En caso de personalización, el cliché de impresión sólo se cobra en el primer pedido.

Beneficios

  • Protección interior del vehículo en un mismo producto, en una sola referencia.
  • En caso de personalización, alta calidad en el serigrafiado.

Material

MDPE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0722901005

Ficha Técnica

525944062.pdf
Scroll to top