Funda nylon negra serigrafiada

Ref.: 0722901
FUNDA-NYLON-NEGRA-SERIGRAFIA-1-COLOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-NYLON-NEGRA-SERIGRAFIA-1-COLOR
Funda nylon negra serigrafiada
Funda reutilizable nylon

Características:

  • Protector de asiento para automóviles y vehículos industriales.
  • Funda de asiento reutilizable fabricada en nylon.
  • Gramaje: 200 micras.
  • Color de la funda negra
  • Posibilidad de personalizar la funda con el logo o marca de la empresa.

Beneficios:

  • Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico.
  • Lavable e impermeable.
  • Personalización hasta en 4 colores diferentes.
  • Alta calidad en el serigrafiado.

El plazo de entrega para la personalización de las fundas es de 4 semanas.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0722901

Ficha Técnica

181633461.pdf
Scroll to top