Funda de protección asiento vehículo 3 en 1

Ref.: 0722901004
FUNDA- PERSONALIZADA -4- COLORES-3-EN-1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA- PERSONALIZADA -4- COLORES-3-EN-1
Funda de protección asiento vehículo 3 en 1
Fundas de protección para asientos de vehículos con posibilidad de personalización

Características

  • Funda de asiento desechable con sujeción por pliegues en la parte inferior.
  • Protección del asiento.
  • Incluye fundas para el pomo del cambio de marchas y del freno de mano.
  • Rollos de 250 unidades.
  • Medidas: 1600x820mm.
  • Grosor de 18 micras.
  • En caso de personalización, el cliché de impresión sólo se cobra en el primer pedido.

Beneficios

  • Protección interior del vehículo en un mismo producto, en una sola referencia.
  • En caso de personalización, alta calidad en el serigrafiado.

Material

Polietileno de baja densidad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0722901004

Ficha Técnica

525944062.pdf
Scroll to top