FUNDA NYLON CON GOMA NEGRA TOYOTA Funda asiento nylon con goma personalizable
Características
Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.
Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.
Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
No absorbe malos olores.
Se puede lavar.
Lavar en agua fría.
No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.
No planchar.
No utilizar secadora.
Se puede utilizar suavizante.
Personalizable hasta en 4 colores.
Ventajas
Visualización de imagen corporativa.
Posibilidad de insertar logotipos, marcas y nombres.
Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar.
Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.
Práctico gancho para colgar una vez retirado.
Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.
Beneficios
Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.
Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.
Reutilizable, lavable e impermeable.
Gran adaptabilidad por sus gomas.
Añadir coste de serigrafía en el primer pedido.
El plazo de entrega para la personalización de las fundas es de 4 semanas.
https://www.wurth.es/funda-nylon-con-goma-negra-toyota0722901105FUNDA NYLON CON GOMA NEGRA TOYOTAFUNDA NYLON CON GOMA NEGRA TOYOTA<br>Funda asiento nylon con goma personalizable<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.</li><li>Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.</li><li>Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.</li><li>No absorbe malos olores.</li><li>Se puede lavar.</li></ul><p class="level3"> Lavar en agua fría.</p><p class="level3"> No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.</p><p class="level3"> No planchar.</p><p class="level3"> No utilizar secadora.</p><p class="level3"> Se puede utilizar suavizante.</p><p class="level3"> Personalizable hasta en 4 colores.</p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Visualización de imagen corporativa.</li><li>Posibilidad de insertar logotipos, marcas y nombres.</li><li>Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar.</li><li>Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.</li><li>Práctico gancho para colgar una vez retirado.</li><li>Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.</li><li>Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.</li><li>Reutilizable, lavable e impermeable.</li><li>Gran adaptabilidad por sus gomas.</li></ul><br><P>Añadir coste de serigrafía en el primer pedido.</P><br/><P>El plazo de entrega para la personalización de las fundas es de 4 semanas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/669417504.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/669417504.jpg/Productos/Productos/Material publicitario/Productos/Material publicitario/Alrededor del coche/Productos/Material publicitario/Alrededor del coche/Protector de asiento2024-11-18T01:43:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!