Funda asiento nylon con goma personalizable

Ref.: 0722901106
FUNDA NYLON CON GOMA NEGRA LEXUS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA NYLON CON GOMA NEGRA LEXUS
Funda asiento nylon con goma personalizable

Características

  • Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.
  • Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • No absorbe malos olores.
  • Se puede lavar.

­ Lavar en agua fría.

­ No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.

­ No planchar.

­ No utilizar secadora.

­ Se puede utilizar suavizante.

­ Personalizable hasta en 4 colores.

Ventajas

  • Visualización de imagen corporativa.
  • Posibilidad de insertar logotipos, marcas y nombres.
  • Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar.
  • Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.
  • Práctico gancho para colgar una vez retirado.
  • Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.

Beneficios

  • Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.
  • Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.
  • Reutilizable, lavable e impermeable.
  • Gran adaptabilidad por sus gomas.

Añadir coste de serigrafía en el primer pedido.


El plazo de entrega para la personalización de las fundas es de 4 semanas.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

745 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

200 µm
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Longitud x anchura

1500 x 745 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0722901106

Ficha Técnica

579271725.pdf
Scroll to top