Rueda para muebles, giratoria

Ref.: 0683567044
Ver todas las versiones
FRNWHL-ROLL-PLA-SOFT-D25MM-50KG

Descripción

FRNWHL-ROLL-PLA-SOFT-D25MM-50KG
Rueda para muebles, giratoria
Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Tipo de adaptador

K
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Anchura

33 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Material de la cubierta

Plástico
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Anchura de rollo

25 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información
Scroll to top