Placa atornillable

Ref.: 0683567065
Ver todas las versiones
DDU-RUEDA MUEBLES 42X42MM

Descripción

DDU-RUEDA MUEBLES 42X42MM
Placa atornillable
para ruedas de mobiliario
Para ruedas giratorias para muebles con soporte de tipo K

Tipo de adaptador

K
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.750 g
Más Información
Scroll to top