Pasador roscado

Ref.: 0683567066
Ver todas las versiones
RUEDA MUEBLES M8X15MM

Descripción

RUEDA MUEBLES M8X15MM
Pasador roscado
Para ruedas giratorias para muebles

Tipo de adaptador

K
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.250 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca

M 8 mm
Más Información
Scroll to top