Fresadora de cantos a batería KF 12-A

Ref.: 5700137000
FRESADORA BAT KF12-A CRTN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA BAT KF12-A CRTN
Fresadora de cantos a batería KF 12-A
Fresadora de cantos de 12 voltios con un diseño único para una guía perfecta de la herramienta en trabajos ligeros de fresado de cantos y formas.

Excelente control de la profundidad de corte

Ajuste macro rápido de la profundidad, ajuste fino fácil, bloqueo de la profundidad de corte ajustada.

Bloqueo del husillo

Cambio de herramientas rápido y sencillo.

Protección contra sobrecarga

Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.

Larga vida útil del motor

Eficiente, bajo mantenimiento, potente motor EC sin escobillas.

Batería de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga del dispositivo muestra en todo momento cuánta energía queda.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.06 kg
Más Información

Velocidad a ralentí

13000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.24 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

144 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Diámetro de adaptador

8 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350.000 g
Más Información

Altura

252 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

144 x 80 x 252 mm
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

0 x 0 Ah
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700137000

Ficha Técnica

671074927.pdf

Manual instrucciones

Y120230929020000559338717d964fb9

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top