Lámpara de trabajo LED inalámbrica M-CUBE POWERQUAD M

Ref.: 5701501001
Ver todas las versiones
FOCO-BATERÍA-LED-(POWERQUAD-M)-W.COV

Descripción

FOCO-BATERÍA-LED-(POWERQUAD-M)-W.COV
Lámpara de trabajo LED inalámbrica M-CUBE POWERQUAD M
Luz con regulación sin pasos (5-100%) (200-4000 lúmenes)
El sistema de batería intercambiable M-CUBE 18 V evita el tiempo de inactividad
  • Luz con regulación sin pasos (5-100%) (200-4000 lúmenes)
  • El sistema de batería intercambiable M-CUBE evita tiempo de inactividad/carga
  • Panel LED con LED SMD de alta eficacia
  • La cubierta opalescente produce una luz de haz ancho con deslumbramiento reducido
  • Ángulo de proyección con seis formas de ajuste
  • Carcasa resistente a roturas e impactos
  • Fabricado en Alemania

Si la luz parpadea (primer nivel) y se atenúa hasta 200 lúmenes (segundo nivel) significan que la batería necesita cambiarse
Para uso en interiores y exteriores (con la cubierta de batería opcional IP54)

Batería y cargador no incluidos.

Temperatura de funcionamiento mínima

-15 °C
Más Información

Profundidad

140 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Flujo luminoso máximo

4000 lm
Más Información

Nivel de potencia

28.5 W
Más Información

Diseño

With battery cover
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Protection class IP with cover

IP 54
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1951.000 g
Más Información

Altura

320 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

200 lm
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

200 / 4000 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

300 x 320 x 140 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top