Azulejos ecológicos para suelo

Ref.: 0957590220
Ver todas las versiones
FLRMAT-TILEECO

Descripción

FLRMAT-TILEECO
Azulejos ecológicos para suelo
Suelos fabricados con PVC reciclado para su instalación en superficies pequeñas y medianas con cargas ligeras y medias
  • Sistema modular de azulejos para aplicaciones ligeras o medias, adecuado temporalmente para usar con carretillas elevadoras
  • Los azulejos están dentados en los bordes y se pueden unir con ranuras
  • Los módulos están hechos de PVC con una superficie texturizada

Material

PVC
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diseño

Azulejos
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2490.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

500 x 500 x 5 mm
Más Información
Scroll to top