Perfil de rampa escalonada, baldosas cubresuelos Eco

Ref.: 0957590225
Ver todas las versiones
AY-FLRMAT-TILE-ECO-STRAIGHT

Descripción

AY-FLRMAT-TILE-ECO-STRAIGHT
Perfil de rampa escalonada, baldosas cubresuelos Eco
Perfil de rampa escalonada para perfiles finales en baldosas cubresuelos Eco
  • Las baldosas están dentadas en los bordes y se pueden unir las unas a las otras.
  • Superficie texturizada

Material

PVC
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

500 x 100 x 5 mm
Más Información
Scroll to top