Material |
PVC |
Longitud |
58.5 cm |
Diseño |
Pieza de esquina |
Anchura |
10 cm |
Color |
Negro |
Grosor |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
250.000 g |
Longitud x anchura x espesor |
585 x 100 x 5 mm |
Catálogo General |
0957590226 |