Funda asiento nylon con goma personalizable

Ref.: 0722901124
F-NYLON-CON-GOMA-AZUL-SERIGRAF-4-COLOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

F-NYLON-CON-GOMA-AZUL-SERIGRAF-4-COLOR
Funda asiento nylon con goma personalizable

Características

  • Material de alta calidad con refuerzos en las costuras y protección en el contorno, lo que permite reutilizar la funda durante un largo periodo de tiempo.
  • Diseño moderno que se adapta a todo tipo de asientos.
  • Totalmente impermeable, la suciedad no penetra y se limpia fácilmente.
  • No absorbe malos olores.
  • Se puede lavar.

­ Lavar en agua fría.

­ No exponer a ninguna fuente de calor para evitar deterioro del resinado interior de PVC.

­ No planchar.

­ No utilizar secadora.

­ Se puede utilizar suavizante.

­ Personalizable hasta en 4 colores.

Ventajas

  • Visualización de imagen corporativa.
  • Posibilidad de insertar logotipos, marcas y nombres.
  • Espacio abierto para el paso del cinturón de seguridad. Facilidad de colocar.
  • Incorpora una banda elástica para mejorar la fijación del asiento.
  • Práctico gancho para colgar una vez retirado.
  • Estas fundas permiten reducir la utilización del plástico beneficiando así el medio ambiente.

Beneficios

  • Se consigue ahorrar 65 kg de plástico desechable por cada técnico.
  • Cada funda ECO equivale a más de 250 fundas de plástico desechables.
  • Reutilizable, lavable e impermeable.
  • Gran adaptabilidad por sus gomas.

Añadir coste de serigrafía en el primer pedido.


El plazo de entrega para la personalización de las fundas es de 4 semanas.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Colores de impresión

En 4 colores
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0722901124

Ficha Técnica

579271725.pdf
Scroll to top