Dispositivo de rotulación Brother P-Touch E110

Ref.: 5964069601
Ver todas las versiones
ETIQUETADORA-LBL-SORT-BROTH-PT-E110

Descripción

ETIQUETADORA-LBL-SORT-BROTH-PT-E110
Dispositivo de rotulación Brother P-Touch E110
P-Touch E110
Dispositivo de rotulación portátil para conexiones, cables, etc.
  • Con varias funciones como impresión vertical, vista previa de impresión, impresión múltiple y numeración automática
  • Impresión en tira posterior patentada para etiquetas de larga duración incluso en las condiciones más extremas
  • Funciona con pilas AAA
  • Tecnología de impresión con transferencia térmica
  • Teclado: QWERTY con teclado numérico estándar y teclas especiales para electricistas
  • 8 estilos de fuente en 3 tamaños
  • 80 caracteres en 2 líneas impresas y 200 símbolos

Incluye:

  • Etiquetadora
  • 1 cinta de rotulación laminada de 12 mm (negro sobre blanco, 4 m de largo)
  • Instrucciones de uso

Aplicaciones específicas para la industria (etiquetado de conexiones y cables), en oficinas (carpetas, estanterías de almacenamiento, sistemas de estantes, señales de puertas, placas de nombre o cajones), materiales relacionados con los pasatiempos (instrumentos de costura, artesanía o herramientas), el hogar y el jardín (letreros, señales para timbres, talleres, cajas de fusibles, utensilios de jardín, alimentos enlatados o fiambreras) y la industria (armarios de distribución, cajas de fusibles, cajetines de conexiones eléctricas, interruptores de luz, enchufes, tuberías, estantes o sistemas de logística)


En maletines para sistemas ORSY® 4.4.2 con moldes de espuma

Opción para diseñar el maletín del sistema en www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240

Tipo de correa

TZE
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad de impresión

20 mm/s
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información
Scroll to top