Espuma monocomponente B3 para pistola

Ref.: 0892152101
Ver todas las versiones
ESPUMA DE MONTAJE BASE PUR, 750 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA DE MONTAJE BASE PUR, 750 ML
Espuma monocomponente B3 para pistola
Espuma de montaje y relleno para aplicación con pistola

Excelente adherencia a prácticamente todas las bases de construcción (con la excepción de PE, PP, PTFE y silicona)

Mejores propiedades de aislamiento térmico y sonoro que la lana mineral, el corcho y la fibra de vidrio

Estable dimensionalmente

Sin contracción volumétrica. Solo se produce una expansión posterior mínima una vez que el producto se ha endurecido por completo.

Rápido endurecimiento total

Estructura de espuma uniforme y de celdas finas

Resistente al paso del tiempo

Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos


Agite enérgicamente el bote 20 veces antes de usar. Las bases deben estar limpias, ser sólidas y no contener restos de polvo o grasa. Pretrate las bases altamente absorbentes. Las superficies de adhesión deben humedecerse con agua antes de aplicar la espuma. Humedézcalas nuevamente si se aplican varios cordones de espuma. Enrosque la lata al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. La espuma continúa expandiéndose después de la aplicación. Retire inmediatamente las salpicaduras de espuma con PURlogic Clean, n.º art. 0892160. Limpie bien la pistola y la válvula después de su uso. Deje siempre la lata abierta enroscada en la pistola.


Aislamiento y relleno seguros de juntas de ventana, aberturas de tuberías, juntas, juntas de pared, aberturas y cavidades de pared, así como orificios en la pared, acabados de tejado, conductos para tuberías, cajas de persianas enrollables, etc. Se adhiere al hormigón, a la piedra, al PVC duro, al metal y a la madera. No se adhiere al polietileno, a la silicona, al PTFE ni a la grasa.


Es necesario aplicar imprimación previa a bases porosas y absorbentes. PURLOGIC® TOP puede aplicarse con las pistolas de espuma PURLOGIC® Xpress, n.º art. 08911524, y PURLOGIC® COMBIpress, n.º art. 08911526. Las demás pistolas no son compatibles.

Resistencia completa

12 h
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Peso del contenido

879.2 g
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Se puede cortar después

25 min
Más Información

Concentración de VOC (CH)

200 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

853.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

12 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892152101

Ficha Técnica

32405687.pdf
Scroll to top