Limpiador de espuma de PU PURlogic Clean

Ref.: 0892160
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-PU-PISTOLA-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-PU-PISTOLA-500ML
Limpiador de espuma de PU PURlogic Clean
Elimina de forma rápida y sencilla los restos de espuma de PU recientes

Disolvente de alta eficacia

El bote de 500 ml se adapta a pistolas de espuma de PU

  • Elimina la contaminación por espuma de PU reciente sin dejar residuos, por ejemplo, en ventanas y puertas
  • Contiene un cabezal de pulverización adicional para la limpieza externa de pistolas de espuma y otras superficies.

En primer lugar, retire la tapa negra. Enrosque la lata de PURlogic Clean al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. Deje que el limpiador surta efecto dentro de la pistola durante 1 o 2 minutos, aproximadamente. A continuación, deje que el limpiador se drene en un recipiente adecuado (por ejemplo, de cartón) a través de la abertura en la punta de la pistola hasta que el líquido del limpiador salga transparente. Si es necesario, repita este proceso dos o tres veces. Una vez que haya terminado el proceso de limpieza, quite la pistola del bote del limpiador. A continuación, la pistola se puede guardar despresurizada.


Para limpiar el exterior de las pistolas de espuma u otras superficies, encaje el cabezal pulverizador rojo en el bote.


Para la limpieza de salpicaduras de espuma de PU recientes en superficies como madera, metal y ropa. Ideal para la limpieza de la hendidura del adaptador de la pistola.


Puede dejar marcas en superficies tales como lacas, pinturas y plásticos. Puede causar decoloración o disolución en los tejidos. La espuma de PU endurecida solo se puede eliminar con el limpiador de espuma PURLOGIC, art. n.º 0892 160 000, o mecánicamente.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Acetona
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.79 g/cm³
Más Información

Biodegradable

No
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco y protegido de las heladas
Más Información

Peso del contenido

352 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,79 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / almacenamiento en un lugar fresco y protegido de la
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

632863375.pdf

Catálogo General

0892160

Ficha Técnica

32405789.pdf

Hoja de datos de seguridad

05385223.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top