Espuma de una pieza

Ref.: 08921524
Ver todas las versiones
MEGA-ESPUMA-MONTAJE-1C-840ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEGA-ESPUMA-MONTAJE-1C-840ML
Espuma de una pieza
PUR 65
Espuma de poliuretano aplicada con pistola de una pieza de alto rendimiento

Espuma de altas prestaciones

Rendimiento excelente (hasta 65 l de producción de espuma libre expandida; hasta 85 metros lineales en una junta de 2,5 cm de diámetro)

Vaciado completo del cilindro

  • Menos desperdicio de producto
  • Ahorro significativo de tiempo y dinero

La espuma de PU se puede utilizar durante todo el año

  • Se puede utilizar en invierno
  • No presenta problemas, ni siquiera al utilizarse en entornos y en superficies a una temperatura de hasta -5 °C.

Espuma de PU de clase B2 de mayor calidad

  • Espuma estructuralmente más fina y homogénea
  • No sufre daños producidos por insectos, parásitos, mohos u hongos
  • Alta resistencia a productos químicos, al calor y al paso del tiempo

Espuma de PU moldeable

  • Tras endurecer, la espuma de poliuretano se puede pintar, teñir y enyesar
  • Nivel de insonorización probado por el IFT Institute en Rosenheim
  • Valor de RST a 59 dB

Las superficies deben estar limpias y sin restos de polvo, grasa ni aceite


Agite enérgicamente el cilindro al menos 20-30 veces


La temperatura óptima de aplicación y del cilindro es de +20°C


Importante: Humedezca las superficies con agua antes de aplicar la espuma, haga lo mismo en cada una de las capas durante y después de la aplicación


Una humectación adecuada permite que la espuma se expanda en volumen hasta un 30 % más. También garantiza una correcta adhesión a la superficie, una expansión completa de las células y un endurecimiento completo de toda la profundidad


Para rellenar, aislar, sellar y encolar. Puede aplicarse a yeso, cemento, mármol, piedra, PVC duro, plásticos, metal y madera


La espuma se expande hasta el doble de su volumen


Tras la aplicación, utilice el limpiador especial para limpiar con cuidado todas las piezas de la pistola manchada de espuma de poliuretano mientras todavía esté fresca


Si el cilindro no está completamente vacío, no lo deje fijado a la pistola más de una semana


Utilice el limpiador para retirar los restos de espuma que no se hayan endurecido


La espuma endurecida puede retirarse con el limpiador especial


El producto no se adhiere al polietileno, PTFE, silicona, betún ni superficies tratadas con agentes separadores


No contiene formaldehído



Aunque el asesoramiento técnico proporcionado se basa en nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Resistencia completa

5 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo de curado mínimo

14 min
Más Información

Elongación de ruptura

18 %
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

67 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Resistente al paso del tiempo

Alta
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN 53433
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Absorción de agua (%)

1 % vol.
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

8 N/cm²
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para latas

20 °C
Más Información

Resistencia a corto plazo mínima a la temperatura

-40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 60%
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad moldeada máxima

15 kg/m³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.04 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

14 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

8 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

840 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y en posición vertical
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

9 min
Más Información

Peso del contenido

925 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53430
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53430
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

-5 °C
Más Información

Capacidad de carga completa máxima

12 h
Más Información

Tiempo de secado de polvo

9 min
Más Información

Resistencia a la cizalladura

3 N/cm²
Más Información

Se puede cortar después

23 min
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

2 N/cm²
Más Información

Capacidad de carga completa mínima

4 h
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

993.000 g
Más Información

Aislante acústico para articulaciones

62 dB
Más Información

Densidad moldeada mínima

10 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 30 °C
Más Información

Elongación de ruptura/condiciones

18 / de acuerdo con DIN 53430
Más Información

Absorción de agua (%)/condiciones de la absorción de agua

1 % vol. / de acuerdo con DIN 53433
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

9 min / a 20 °C, humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca, seca y en posición v
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 25 °C
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

10-15 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 25 °C
Más Información

Capacidad de carga completa máxima/mínima

4-12 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a temperaturas a corto plazo

-40 hasta 100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08921524

Ficha Técnica

32405688.pdf
Scroll to top