Varilla telescópica

Ref.: 071535 70
Ver todas las versiones
TELESCOPIO CON ESPEJO (295-735MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELESCOPIO CON ESPEJO (295-735MM)
Varilla telescópica
Con espejo redondo
  • Varilla telescópica extensible
  • Varilla telescópica con junta doble tensada mediante muelle (antitorsiones)
  • Los paneles espejados puede intercambiarse gracias a rosca exterior M3
  • Los espejos no se empañan, al igual que con los "espejos metálicos" pulidos
  • El cristal queda totalmente protegido gracias al soporte de acero inoxidable

Diámetro del espejo

30 mm
Más Información

Longitud máxima

735 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Longitud mínima

295 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.500 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

295-735 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153570

Ficha Técnica

32409030.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top