Panel de espejo

Ref.: 071535 750
Ver todas las versiones
ZB/ESPEJ-TELESC-RED-50MM

Descripción

ZB/ESPEJ-TELESC-RED-50MM
Panel de espejo
Para varilla telescópica
  • Los espejos puede intercambiarse gracias a rosca exterior M3
  • Los espejos no se empañan, al igual que con los "espejos metálicos" pulidos
  • El cristal queda totalmente protegido gracias al soporte de acero inoxidable

Diámetro del espejo

50 mm
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top