Panel de espejo

Ref.: 071535 765
Ver todas las versiones
DDU /ZB-RECHTECK-TSKOPSPGL-65X43MM

Descripción

DDU /ZB-RECHTECK-TSKOPSPGL-65X43MM
Panel de espejo
Para varilla telescópica
  • Los espejos puede intercambiarse gracias a rosca exterior M3
  • Los espejos no se empañan, al igual que con los "espejos metálicos" pulidos
  • El cristal queda totalmente protegido gracias al soporte de acero inoxidable

Anchura del espejo

65 mm
Más Información

Longitud

98 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Longitud del espejo

43 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top