Escalera de peldaños de aluminio

Ref.: 0962931110
Ver todas las versiones
ESCALERA ALUMINIO TIJERA 10 PELDAÑOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA ALUMINIO TIJERA 10 PELDAÑOS
Escalera de peldaños de aluminio
Acceso por dos lados
  • Elevada rigidez ante la torsión gracias a las conexiones, a presión y de brida cuádruple, situadas entre los puntales y los peldaños
  • Los peldaños y los rieles están fabricados en aluminio extruido para ofrecer una excelente resistencia a la dobladura
  • Colocación firme gracias a las patas de escalera antideslizantes de 2 componentes
  • Los peldaños ranurados garantizan estabilidad para el usuario

Anchura del perfil

25 mm
Más Información

Altura del perfil

64 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2.97 m
Más Información

Número de peldaños

2 x 10
Más Información

Altura de trabajo

3.43 m
Más Información

Longitud de zancada

2.01 m
Más Información

Anchura (inferior)

0.67 m
Más Información

Altura del soporte

1.93 m
Más Información

Distancia de peldaño

283 mm
Más Información

Peso

11.1 kg
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

No
Más Información

Altura del peldaño

28 mm
Más Información

Anchura (parte superior)

0.31 m
Más Información

Altura de alcance

3.93 m
Más Información

Profundidad de peldaño

28 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11000.000 g
Más Información

Altura, vertical

2.81 m
Más Información

Medidas de riel

64 mm x 25 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior)

0,67/0,31 m
Más Información

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Área de descargas

627053347.pdf

202863822.pdf

Manual instrucciones

670885497.pdf

Catálogo General

0962931110

Ficha Técnica

32411020.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top