Pata de repuesto

Ref.: 0962931943
Ver todas las versiones
-SP-BASE-LDR-60X40X22MM

Descripción

-SP-BASE-LDR-60X40X22MM
Pata de repuesto
Para escaleras de tijera de aluminio con peldaños
Diseños de hasta 2006

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 40 x 22 mm
Más Información
Scroll to top