Gancho para cubos

Ref.: 0962931919
Ver todas las versiones
AY-BUCKETHOOK-LDR-FLANGED

Descripción

AY-BUCKETHOOK-LDR-FLANGED
Gancho para cubos
Para escaleras con bridas
Universal para escaleras con peldaños/plataformas conectados al puntal mediante bridas
  • Fácil inserción en plataformas/escalones y compatible con cubos grandes

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Altura x anchura

140 x 30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

260 x 30 x 140 mm
Más Información

Longitud x anchura

260 x 30 mm
Más Información
Scroll to top