Medidores para líquidos
-
Referencia: 071553 188
Higrómetro electrónico con escala indicadora de leds desde 6 a 100 %. Para medir la tasa de humedad en materiales de construcción (cemento, yeso, ...) y en madera. Pila 9V incluida.
- Sistema de doble aguja (electrodos) para clavar en el material.
- Escala de 20 leds indicadores del estado de humedad %H2O
- Fácil y cómoda lectura instantánea en doble display.
- Funda de goma que protege y mejora la sujeción del aparato.
- Caperuza que cubre los electrodos a la vez que apaga el equipo.
- Indicador de cambio de pila.
- Disponibles agujas de recambio.
Aplicación
- Ideal para la comprobación de paredes, suelos, techos,… antes de realizar un trabajo de sellado, pintado, aislamientos, o aplicación de químicos en general que puedan presentar problemas en sus características o eficacia por la humedad del soporte.
-
Referencia: 071553 189
Aguja electrodo para Medidor de humedad FMM 10 Art Nº 0715 53 188
-
Referencia: 5709300800
Detector digital de pared para detectar cables eléctricos, metal y madera.
Calibración automática
- Evita los errores de medición, su uso es rápido y sencillo
Detecta fácilmente Los cables eléctricos los encuentra con facilidad
- Evita perforar en zonas equivocadas (recomendado)
Gracias a un anillo de LED tricolor muy llamativo, permite encontrar el sitio adecuado de donde debemos perforar Iluminación de la pantalla
- Fácil lectura de la pantalla incluso en condiciones de mala visibilidad o iluminación
Detección multimaterial
- Hierro reforzado, acero, metales no férricos, subestructuras de madera, cables eléctricos con y sin tensión
Se entrega con:
- Funda protectora
- Batería
- Manual de instrucciones
-
Referencia: 0891002001
MEDIDOR DE DUREZA
-
Referencia: 0891000101
MEDIDOR DE HIERRO
/Apli/Equipos de medición /Medidores para líquidos