Flexómetro de bolsillo

Flexómetro cinta métrica de bolsillo

Gama profesional de flexómetro de cinta métrica de bolsillo para la medición de longitudes en construcción, carpintería, instalaciones, automoción y mantenimiento. El flexómetro es una cinta métrica enrollable de acero que se extiende para medir y se recoge automáticamente en una carcasa compacta, combinando la precisión de la graduación milimétrica con la comodidad de llevarla en el bolsillo o el cinturón. La cinta de acero curvada mantiene una estabilidad extraordinaria en voladizo, lo que permite medir en horizontal sin que la cinta se doble, y el gancho móvil del extremo compensa su propio espesor para que la medición sea exacta tanto en medidas interiores como exteriores.

Flexómetro de bolsillo de acero inoxidable
Flexómetro de bolsillo de acero inoxidable Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo carcasa plás. clase precisión ll
Flexómetro de bolsillo carcasa plás. clase precisión ll Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo c. carcasa c. revest. goma
Flexómetro de bolsillo c. carcasa c. revest. goma Saber más
5 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo 1C PT18
Flexómetro de bolsillo 1C PT18 Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo de 2 componentes PT18
Flexómetro de bolsillo de 2 componentes PT18 Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo
Flexómetro de bolsillo Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo con PT18 magnét. de 2 comp.
Flexómetro de bolsillo con PT18 magnét. de 2 comp. Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo para medición interna
Flexómetro de bolsillo para medición interna Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Flexómetro de bolsillo con medidor de distancia láser
Flexómetro de bolsillo con medidor de distancia láser Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

Cuándo elegir un flexómetro cinta métrica de bolsillo

El flexómetro de cinta métrica se usa como herramienta de medición de longitud cotidiana, donde se necesita medir distancias de unos pocos metros con rapidez y llevar la herramienta siempre encima. El flexómetro de bolsillo es el instrumento de medida más usado en obra y taller. Es la elección en estos casos:

  • Medición general en obra y taller: replanteo, marcado y comprobación de medidas en construcción, carpintería e instalaciones.
  • Medidas interiores y exteriores: el gancho móvil del extremo permite medir desde un borde (exterior) o entre dos paredes (interior) con la misma exactitud.
  • Herramienta siempre a mano: la pinza de cinturón y el tamaño compacto mantienen el flexómetro disponible durante toda la jornada sin estorbar.
  • Trabajo sobre superficie metálica: el gancho magnético fija el extremo a una pieza de acero para medir solo, sin ayudante que sujete la punta.

Cómo elegir el flexómetro: longitud y ancho de cinta

La longitud y el ancho de la cinta determinan el alcance de medición y la estabilidad en voladizo. A mayor ancho, más lejos llega la cinta sin doblarse, pero más voluminosa es la carcasa:

Longitud / ancho Característica Aplicación
2-3 m / 16 mm Compacto y ligero Carpintería, taller, medidas cortas de precisión
5 m / 19-25 mm El más polivalente Uso general en obra y construcción
8-10 m / 25 mm Gran alcance y voladizo Medidas largas, replanteo, medir en solitario a distancia

El voladizo (la distancia que la cinta se mantiene recta en el aire sin doblarse) depende del ancho y de la curvatura de la cinta: una cinta de 25 mm aguanta extendida varios metros sin pandear, lo que permite medir en solitario alturas y distancias donde una cinta estrecha se vencería. Para medidas largas frecuentes, conviene una cinta ancha.

Características técnicas del flexómetro de bolsillo

  • Gancho móvil del extremo: se desplaza exactamente el espesor del propio gancho, de modo que la medida es correcta tanto si se mide tirando (exterior) como empujando (interior). No es una holgura defectuosa, es una compensación intencionada.
  • Retracción automática y freno de bloqueo: la cinta se recoge sola al soltarla; el botón de freno la inmoviliza a la medida deseada para leer con comodidad.
  • Tope final amortiguado: amortigua la cinta al recogerse, evitando el golpe del gancho contra la carcasa que daña el extremo y reduce la vida útil.
  • Gancho de triple remachado: refuerza la unión del gancho a la cinta, el punto que más sufre con el uso.
  • Cinta revestida y de doble graduación: el revestimiento resiste arañazos y borrado; la lectura en amarillo con decenas en rojo facilita la legibilidad. Algunos modelos llevan doble cara impresa.
  • Carcasa resistente a impactos: de plástico de dos componentes con revestimiento de goma, soporta las caídas habituales en obra.

Flexómetro frente a otros instrumentos de medida de longitud

Conviene situar el flexómetro frente a otros instrumentos de medición de longitud, porque cada uno tiene su ámbito de uso:

  • Flexómetro (cinta métrica enrollable): medidas de hasta 8-10 m, portátil, para uso cotidiano. La opción por defecto.
  • Metro plegable: reglas rígidas articuladas, idóneo para medir en vertical y para carpintería de precisión donde la rigidez ayuda.
  • Medidor láser de distancia: para medidas largas (decenas de metros), cálculo de áreas y volúmenes, y medir en solitario sin desplegar cinta.

Para distancias cortas y medias el flexómetro es lo más práctico; para grandes distancias y cálculo de superficies, el medidor láser; para la rigidez de la carpintería, el metro plegable.

Cuándo NO usar un flexómetro de bolsillo

  • Para grandes distancias o cálculo de superficies: por encima de su longitud, el flexómetro se queda corto. Para distancias largas y áreas, prescribir un flexómetro con medidor láser.
  • Para medición rígida en carpintería de precisión: donde se necesita una regla rígida que no se venza, un metro plegable es más adecuado.
  • Para mediciones que exigen una clase de precisión superior: el flexómetro de bolsillo es clase de precisión II; para metrología de mayor exigencia, se requiere un instrumento calibrado de clase superior.
  • Si el gancho está doblado o la cinta dañada: un gancho deformado o una cinta con dobleces falsea la medida. Sustituir el flexómetro cuando el extremo o la cinta están dañados.

Marco normativo y clase de precisión

Nuestros flexómetros profesionales se fabrican conforme a la Directiva europea de instrumentos de medida y a la clase de precisión II, que define la tolerancia máxima admisible del instrumento en función de la longitud medida. La clase de precisión II es la habitual para la herramienta de medición profesional de obra y taller, frente a la clase I de mayor exactitud para metrología. El marcado CE acredita el cumplimiento de los requisitos europeos aplicables.

Las fichas técnicas detalladas (TDS) y los datos de longitud, ancho de cinta, clase de precisión y características de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Preguntas frecuentes sobre el flexómetro de cinta métrica

¿Por qué el gancho del extremo se mueve? ¿Está defectuoso?

No es un defecto, es una compensación intencionada. El gancho se desplaza exactamente su propio espesor: cuando se mide tirando (medida exterior), se aleja; cuando se mide empujando contra una pared (medida interior), se acerca. Así la lectura es correcta en ambos casos. Un gancho fijo daría un error igual a su espesor en una de las dos mediciones. Si el gancho se mueve más de su espesor o está doblado, entonces sí conviene sustituir el flexómetro.

¿Qué significa la clase de precisión II y cuándo importa?

La clase de precisión II define la tolerancia máxima del instrumento según la longitud, y es la habitual en la herramienta de medición de obra y taller, suficiente para el trabajo profesional general. Para tareas que exijan mayor exactitud metrológica, se recurre a instrumentos de clase I o a equipos calibrados. Para una empresa, la clase II cubre la medición de construcción e instalación; conviene reservar el instrumento de mayor precisión para control de calidad o verificación.

¿Qué longitud y ancho conviene estandarizar para equipar a una plantilla?

Para uso general, el flexómetro de 5 m con cinta de 25 mm es el más polivalente y el que conviene como dotación estándar, por su equilibrio entre alcance, voladizo y tamaño. Para tareas específicas se complementa con longitudes mayores (8-10 m) en replanteo o menores (3 m) en carpintería. Dotar a cada operario de un flexómetro estándar y disponer de los formatos especiales en común optimiza el equipamiento de la plantilla.

¿Cómo se alarga la vida útil del flexómetro en obra?

Lo que más acorta la vida de un flexómetro es dejar que la cinta se recoja de golpe (el gancho golpea la carcasa) y la entrada de polvo y agua. Acompañar la cinta al recogerla, aprovechar el tope amortiguado, mantener la carcasa limpia y no pisar ni doblar la cinta prolongan notablemente su vida. Para una flota, formar en este uso reduce el consumo de flexómetros y el coste de reposición.

¿El gancho magnético sustituye a un ayudante para medir solo?

En buena medida, sí. El gancho magnético fija el extremo de la cinta a una superficie de acero (perfil, chapa, estructura), lo que permite extender la cinta y leer la medida sin que nadie sujete la punta. Es especialmente útil en estructura metálica y automoción. Sobre materiales no férricos el imán no agarra, por lo que para esos casos sigue siendo útil el gancho convencional bien apoyado en un borde.

Otros instrumentos de medición de longitud

Esta categoría forma parte de la gama de herramientas de medición de longitud de Würth. Según la medida, la gama incluye el metro de bolsillo, el metro plegable para medición rígida, y el flexómetro con medidor láser para distancias largas y cálculo de superficies.