Equipo corte plasma

Ref.: 07023550
EQUIPO DE CORTE POR PLASMA WCP10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EQUIPO DE CORTE POR PLASMA WCP10
Equipo corte plasma
Corte por plasma totalmente portátil, para trabajos en metales de hasta 13 mm de grosor. Sin compresor incorporado

Regulación de la potencia de corte

Rápida y sencillo para adaptarse al trabajo a realizar.

Portátil y ligero

Fácil transporte y colocación en lugares de difícil acceso.

Presostato de alarma y manómetro regulable

Se bloquea el equipo en caso de falta o sobrepresión, pudiendo ajustarse.

Manoreductor y filtro para aire comprimido

Retiene las impurezas y agua condensada evitando generar doble arco en la antorcha y el desgaste inadecuado del electrodo. Regulación entrada de aire en 5 bar.

Antorcha con gatillo de seguridad

Evita accidentes por puesta en marcha indeseada


Carpintería metálica en general, cerrajería, construcción, automoción, carrocerías, desguaces. Para todo tipo de metales como acero al boro, aluminio, acero, chapas galvanizadas, Para largueros, laterales, y montantes.



Corte pletina 10 mm.


Facilidad de corte en chapas dobles y curvadas.


Protección ocular


Para chapas finas, trabajos de alta precisión y cortes plasma hasta 25 Amperios, usar protección mínima DIN5. Para más amperaje, la protección debe ser DIN8


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la base de apoyo

8 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07023550

Ficha Técnica

32409742.pdf
Scroll to top