Taladro percutor martillo a batería H 28-MAS con amortiguación de las vibraciones

Ref.: 570080102
Ver todas las versiones
TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS BOX
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS BOX
Taladro percutor martillo a batería H 28-MAS con amortiguación de las vibraciones
Muy potente y compacto, con motor EC sin escobillas y amortiguación de vibraciones, con portabrocas intercambiable. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Motor duradero de bajo mantenimiento

Herramienta de impacto electroneumática con motor EC sin escobillas que ofrece el mismo rendimiento de perforación que una herramienta conectada a la red eléctrica.

Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Aplicación universal

Tope de impacto, función de cincel, rotación a izquierdas/derechas e interruptor de aceleración

Incluye portabrocas de liberación rápida

La empuñadura corta permite la sustitución del portabrocas SDS-plus con el portabrocas rápido incluido.

Encaja cómodamente en la mano y permite trabajar sin esfuerzo

Diseño ligero, compacto y ergonómico con amortiguación de vibraciones.

Proporciona toda la luz necesaria para trabajar

El posicionamiento de luz LED evita la proyección de sombras del portabrocas.


Para taladrado de percusión en hormigón, taladrado normal en metal y madera, para ligeros trabajos de corrección de cincelado en mampostería, etc.

Tasa de impacto máxima

5000 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1350 U/min(rpm)
Más Información

Peso del material fungible

350 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

4.75 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

375 mm
Más Información

Vibración

8.1 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro de perforación máximo con barrena hueca en hormigón

75 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

54 mm
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Energía de impacto

4.1 J
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.75 kg
Más Información

Funciones

Extractor (accesorio)Función de cincelPortabrocas de 13 mmPortabrocas intercambiableTope de choque para taladrado normal
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus/cambio de portabrocas
Más Información

Peso de la base de apoyo

250 g
Más Información

Posición de cincel ajustable

Sí
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Energía de impacto máxima

4.1 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

30 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

470 g
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

28 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2.55 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.215 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

28 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

1-28 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1350 U/min(rpm)
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

0 x 0 Ah
Más Información

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó

6-28 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-5000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

570080102

Ficha Técnica

32409795.pdf
Scroll to top