Equipamiento construcción
-
Referencia: 0519199011-1
Sistema rápido, sencillo y manual para una nivelación precisa durante el proceso de colocación de cerámica con adhesivos cementosos.
Características
• El sistema consta de dos piezas: bases de tornillo de diferentes anchuras de junta y colocación, y tapa patentada que facilita la inserción y extracción de la base.
• Las piezas están realizado en polipropileno.
• Para la colocación de baldosas en suelos y paredes.
• Apto para todo tipo de materiales como cerámica, gres, porcelánico, mármol, granito…
• Para piezas de espesor entre 2 y 20mm.
• Única zona de rotura de la base tornillo, en la unión del vástago y la base.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Nivelación sin el uso de herramienta.
• La tapa se puede re-utilizar.
• Podemos acceder a zonas de difícil acceso.
• En los modelos de base X y T reducimos el número de piezas a colocar y evitamos el uso de crucetas.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
• Ahorro de tiempo de colocación y de material.
-
Referencia: 0519191301
Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos.
Características:
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
-
Referencia: 0519191300
Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos
Características
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
-
Referencia: 0695964910
TUERCA PARA SOPORTE NIVELACION
-
Referencia: 0519190012
SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 5MM
-
Referencia: 0519190011
SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 3MM
-
Referencia: 0519190010
SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 1.5MM
-
Referencia: 0714610185
CORTADORA CERAMICA WMC 185
-
Referencia: 0714610155
CORTADORA CERÁMICA WMC 155
-
Referencia: 0714610130
Herramienta manual para el corte de cerámica y gres porcelánico de gran formato. Corte piezas de hasta 1,80 m.
Características
- Ideal para el corte de piezas de cerámica de 3 a 21 m de grosor
- Longitudes de corte: 130, 155 o 185 cm
- Plataforma de corte estable
- Incluye ángulo para realizar cortes en diagonal
Ventajas
- Corte limpio y preciso
- Rodel de diferentes diámetros y materiales disponibles
- El rodel con recubrimiento de titanio aumenta la resistencia al desgaste consiguiendo mejor rendimiento
- Facilidad de transporte gracias a las ruedas y asas incorporadas
Beneficios
- Se suministra en una bolsa de transporte
- Cortes precisos sin esfuerzo
-
Referencia: 0714610130-1
Herramienta manual para el corte de cerámica y gres porcelánico de gran formato. Corte piezas de hasta 1,80 m.
Características
- Ideal para el corte de piezas de cerámica de 3 a 21 m de grosor
- Longitudes de corte: 130, 155 o 185 cm
- Plataforma de corte estable
- Incluye ángulo para realizar cortes en diagonal
Ventajas
- Corte limpio y preciso
- Rodel de diferentes diámetros y materiales disponibles
- El rodel con recubrimiento de titanio aumenta la resistencia al desgaste consiguiendo mejor rendimiento
- Facilidad de transporte gracias a las ruedas y asas incorporadas
Beneficios
- Se suministra en una bolsa de transporte
- Cortes precisos sin esfuerzo
-
Referencia: 0695942904
REPUESTO ACERO RASCADOR MON.-250X150MM
-
Referencia: 0714942905
RASCADOR MONOCAPA-MANGO PLAST.-250X150MM
-
Referencia: 0714942905-1
- Mango cerrado de plástico.
- Lámina de acero galvanizado de alta resistencia al desgaste.
- Púas distribuida de manera uniforme para un acabado perfecto.
- Fácil sustitución de la lámina, ya que está unida al mango mediante tornillos.
-
Referencia: 5771900060
Llana de acero lisa para la aplicación de morteros de revoque, enfocados, alisados, enyesados y en diferentes trabajos de albañilería
- Mango cerrado realizado en madera con acabado ergonómico que ofrece una manipulación cómoda
- Lámina de acero con prtoección frente a la corrosión de alta resistencia al desgaste
- Lámina con excelente planimetría
-
Referencia: 5771900055
- Empuñadura de madera de haya barnizada.
- Taco especial de nylon negro en el extremo del mango para poder golpear la pieza sin marcar.
- Lámina de acero tratada que mejora la flexibilidad y reduce el desgaste.
- Perfecta planimetría en toda la lámina.
- Protección superficial de la lámina contra la corrosión.
- Perfecta fijación entre la espiga y el mango.
- Soldadura de fusión a temperatura de la forja.
-
Referencia: 0519191302
Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos
Características
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
-
Referencia: 0519191303
Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos
Características
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
/Apli/Equipamiento construcción