Unidad Tipmatic opcional
Producto apto para unidades Tipmatic a partir de NL de 270 mm
Embalaje sostenible para unidad de embalaje de PU de 15/20. Una caja con 15/20 portaobjetos a la izquierda y una caja con 15/20 portaobjetos a la derecha suministradas en forma de set.
Longitud nominal |
500 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
40 kg |
Peso del producto (por artículo) |
1139.000 g |
Catálogo General |
F130107821 |
Ficha Técnica |
32407171.pdf |
Ficha Técnica |
32407172.pdf |
Ficha Técnica |
32407173.pdf |
Ficha Técnica |
32407174.pdf |