Manguera protectora de vellón FLEXEN®, tubo de desagüe

Ref.: 0873404070
Ver todas las versiones
-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN70

Descripción

-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN70
Manguera protectora de vellón FLEXEN®, tubo de desagüe

Clase de material de construcción del aislante: B1, pirorretardante

Vellón que cumple con la norma Öko-Tex 100

Probado para sustancias nocivas

Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad

Fácil de aplicar, incluso en manguitos y acodaduras

Resistente a desgarros y aplastamientos

Protege contra daños mecánicos


Para aislar tubos de desagüe (HT/SML):


  • Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100

  • Ofrece protección contra la formación de condensación

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Conductividad térmica λ

0.033 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo SML

23 dB
Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones del nivel de presión acústica del tubo SML

a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe d
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

220 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Condiciones de nivel de presión acústica del tubo HT

a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe d
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Se puede utilizar para tubos HT/SML (anchura nominal DN)

MSM 70/80
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Anchura nominal DN

DN 70/80
Más Información

Grosor del material aislante

4 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba P-BWU03-
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo HT

30 dB
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.346 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C de temperatura media, según el informe de prueba 227
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo HT/condiciones

30 dB / a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el i
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 220 °C
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

DN nominal width x Insulation thickness

DN 70/80 x 4 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo SML/estados

23 dB / a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el i
Más Información
Scroll to top