Cinta de envolver de vellón

Ref.: 0874105040
Ver todas las versiones
TPE-FLC-B1-SA-70MMX5MX2MM

Descripción

TPE-FLC-B1-SA-70MMX5MX2MM
Cinta de envolver de vellón
Apto para manguera protectora de vellón FLEXEN

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Material

Vellón
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Diseño

Sin película
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top