-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN125 Manguera protectora de vellón FLEXEN®, tubo de desagüe
Clase de material de construcción del aislante: B1, pirorretardante
Vellón que cumple con la norma Öko-Tex 100
Probado para sustancias nocivas
Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad
Fácil de aplicar, incluso en manguitos y acodaduras
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege contra daños mecánicos
Para aislar tubos de desagüe (HT/SML):
Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100
Ofrece protección contra la formación de condensación
https://www.wurth.es/drnhose-flc-b1-25m-4xdn1250873404125-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN125-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN125<br>Manguera protectora de vellón FLEXEN<SUP>®</SUP>, tubo de desagüe<br><p class="level1">Clase de material de construcción del aislante: B1, pirorretardante</p><p class="level1"></p><p class="level1">Vellón que cumple con la norma Öko-Tex 100</p><P>Probado para sustancias nocivas</P><p class="level1"></p><p class="level1">Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad</p><P>Fácil de aplicar, incluso en manguitos y acodaduras</P><P></P><p class="level1">Resistente a desgarros y aplastamientos</p><P>Protege contra daños mecánicos</P><br><p class="level1">Para aislar tubos de desagüe (HT/SML):</p><br/><ul><li>Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100</li><br/><li>Ofrece protección contra la formación de condensación</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/830626.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/830626.jpg0874100200087410504008741050410874105042/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC/Manguera protectora de vellón para HVAC2024-02-16T19:55:42+0000