Manilla A 802 en escudo ovalado

Ref.: 0687158020
Ver todas las versiones
DH-A2-A802-OVAL-ROS-LR-MATT

Descripción

DH-A2-A802-OVAL-ROS-LR-MATT
Manilla A 802 en escudo ovalado
  • La manilla y la roseta de base están permanentemente conectados y garantizan la mejor sujeción posible; la fijación se efectúa con tuercas remachables y tornillos métricos
  • Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente
  • Los embellecedores con orificio pueden utilizarse en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones

Para el sector inmobiliario (puertas de estructura tubular)


Los pines cuadrados o pines de pánico deben ordenarse por separado.


La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de la asamblea, incl. todos los componentes (tornillos y pasadores), deben ser realizados por un experto cualificado de acuerdo con las instrucciones. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

70.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Profundidad de inserción

32 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Versión del racor

Mango
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Longitud de la roseta

70 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

36 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijoMontado en resorte
Más Información

Longitud del mango

145 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

13.5 mm
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

36-99 mm
Más Información
Scroll to top