Cepilladora doble

Ref.: 071564 08
DDU /DPHOBEL-L240-B48MM

Descripción

DDU /DPHOBEL-L240-B48MM
Cepilladora doble
con hierro de corte dual
  • Base de madera de haya y carpe, y botón de ajuste
  • Longitud: 240 mm
  • Anchura de hierro: 48 mm

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Haya púrpura
Más Información

Anchura de la hoja de corte

48 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1024.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156408

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top