Cepilladora RALI® 220

Ref.: 071464 16
CEPILLO PARA MADERA L:220MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO PARA MADERA L:220MM
Cepilladora RALI® 220
Sustituye a las garlopas y las repasaderas
  • Cargador de cuchillas de repuesto
  • Gracias a las cuchillas reversibles, no es necesario afilar ni amolar este cepillo
  • Cepillo con base metálica y resistente al desgaste
  • Carcasa de plástico resistente a impactos y de fácil manejo
  • Abertura ajustable
  • Este cepillo no requiere de trabajos de ajuste gracias a su arranque de virutas de adaptación continua

Limpieza, alisado y limpieza

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1049.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146416

Ficha Técnica

32408746.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top